Motion
PHR-500-A

CARTER MFG CO
PHR-500-A

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 5.0000 po, largeur : 3.0000 po, diamètre du goujon: 2.0000 po, longueur du goujon: 4.5000 po
N° D’ARTICLE MI04650569
N° MFRPHR-500-A
Prix644.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARTER MFG CO
PHR-500-A

Galet suiveur plat - diamètre de rouleau : 5.0000 po, largeur : 3.0000 po, diamètre du goujon: 2.0000 po, longueur du goujon: 4.5000 po
N° D’ARTICLE MI04650569
N° MFRPHR-500-A
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
Prix644.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du goujon excentrique
    2.0000 po
  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Taille du filetage mâle
    2-12
  • Rouleau Diamètre  
    5.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    3.0000 po
  • Goujon Diamètre  
    2.0000 po
  • Goujon Longueur  
    4.5000 po
  • Longueur du filetage
    2.5000 po
  • Couple
    50 lb

Détails

  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    33290 lbf
  • Forme de rouleau
    Plat

Aperçu

Description du fabricant
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À GALETS DE PHR-5 5 PO OD DE HAUT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer