Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille15.88 mm
- Alésage Diamètre8 mm
- Diamètre de la tête22 mm
- Longueur jusqu’au centre de la bille36 mm
- Diamètre extérieur maximal22 mm
- Hauteur totale47 mm
- Filetage de tige Longueur17 mm
- Taille du filetageM8 x 1.25
- Poids0.09 lb
Détails
- Type de lubrificationTrou de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Plage de température de fonctionnement-20 à 180 °C
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Capacité de charge dynamique radiale7010 N
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SériePHS
- Direction du filetageMain droite
- Type de filM
- CUP_NON4549557048364
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure