Spécifications
Dimensions
- Taille de la poitrine50-52 po
- Taille2XL
Détails
- Détails supplémentairesLes languettes à boucles et à crochets maintiennent les inserts en place
- Classe ANSINon conforme à la norme ANSI
- Méthode de refroidissementInserts de refroidissement
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementGilet de refroidissement
- Utilisation du vêtementGilet standard
- Haute visibilitéPas un vêtement à haute visibilité
- LégendeAucun
- MatérielCoton
- Nombre de poches4
- ModèleAucun
- Couleur de la vesteBleu royal