Motion
QT 0,1/2
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04654041
N° MFRQT .1/2
Prix22.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.5000 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI04654041
N° MFRQT .1/2
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
Prix22.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    QT
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.12 x 0.08 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7817-0003
  • Numéro CUP du fabricant
    770075429678
  • Type de montage
    Conventionnel
  • CUP_NON
    770075429678

Aperçu

Description du fabricant
BOUQUET QT 1/2
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Convient à une utilisation avec les poulies de bague conique FHP et les pignons PowerGrip HTD dans les applications de transmission de puissance qui nécessitent une rotation synchrone
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires
  • Les alésages en vrac anglais de plus de 1 1/4 po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard Les alésages en vrac métriques de plus de 30mm po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard