Motion
6076-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 560 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04654055
N° MFR6076-M-C3
Prix44,990.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 380 mm, diamètre extérieur : 560 mm, largeur 82 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI04654055
N° MFR6076-M-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44,990.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    380 mm
  • Extérieur Diamètre  
    560 mm
  • Global Largeur  
    82 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6076-M-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6076-M-C3 présente un diamètre d'alésage de 380 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 560 mm et une largeur de 82 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6076-M-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    FERB
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801538268

Aperçu

Description du fabricant
6076-M-C3