Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-5/16 po
- Longueur de cannelure8-5/8 po
- Longueur totale14-1/4 po
- Taille de la tige conique4MT
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Revêtement de finitionOxyde
- MatérielAcier haute vitesse
- Flutes paraboliquesNon
- Angle de pointe118 °
- Type de pointConventionnel
- SérieDWDTS
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite
- Direction de la spiraleSpirale droite