Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
- Hauteur corporelle globale25 mm
- Longueur totale du corps85.5 mm
- Largeur totale du corps25 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral10 mm
Détails
- Angles d’ouverture du bras90 °
- Options de carrosserieStandard
- Force de serrage à 0.5Mpa40 N
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageDe base
- Nombre de commutateurs automatiques2
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Options inclusesInterrupteur automatique
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres à pince d’alimentation à bras rotatif
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Direction rotativeDans le sens antihoraire
- SérieMK