Motion
RSC-35-1R-50FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-35-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655844
N° MFRRSC-35-1R-50FT
Prix6.04 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-35-1R-50FT

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655844
N° MFRRSC-35-1R-50FT
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
Prix6.04 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.56 po
  • Largeur intérieure
    3/16 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.05 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Résistance à la traction
    1760 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1282-050
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647272464

Aperçu

Description du fabricant
RSC-35-1R-50FT
  • Prix au pied, bobine 50ft