Motion
RSC-80-1R-100FT

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-80-1R-100FT

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655854
N° MFRRSC-80-1R-100FT
Prix16.74 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DIAMOND CHAIN COMPANY
RSC-80-1R-100FT

Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI04655854
N° MFRRSC-80-1R-100FT
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
Prix16.74 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.44 po
  • Largeur intérieure
    5/8 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1/8 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.31 po
  • Diamètre du rouleau
    5/8 po
  • Résistance à la traction
    12500 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    XS-1334-100
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Industrie du pétrole ou du gaz naturel
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI B29.1
  • CUP_NON
    716647284870

Aperçu

Description du fabricant
RSC-80-1R-100FT
  • Prix au pied, bobine 100ft