Motion
DWTS6X1
Taraud manuel - Série DWTS, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04657206
N° MFRDWTS6X1
Prix17.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel - Série DWTS, matériau en acier haute vitesse, finition sans revêtement, 4 cannelures, taille de filetage M6 x 1, métrique, direction droite
N° D’ARTICLE MI04657206
N° MFRDWTS6X1
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
Prix17.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    M6 x 1

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    4
  • Série
    DWTS
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DWTS6X1 TAP 6MM X 1
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good