Motion
1186-200A

INSIZE USA
1186-200A

1186-200A
N° D’ARTICLE MI04657936
N° MFR1186-200A
Prix1,047.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1186-200A

1186-200A
N° D’ARTICLE MI04657936
N° MFR1186-200A
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
Prix1,047.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    19.5 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    50 mm
  • Longueur totale
    289 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.04 mm
  • Type de batterie
    SR44
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 8 po, 0 à 200 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Pas de rouleau de pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER ÉLECTRONIQUE DE DÉCALAGE 1186-200A