Motion
3127-4
3127-4
N° D’ARTICLE MI04658156
N° MFR3127-4
Prix2,340.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3127-4
N° D’ARTICLE MI04658156
N° MFR3127-4
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
Prix2,340.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur maximale de la tige d’extension
    22.5 mm
  • Résolution
    0.00005 po
  • Diamètre de l’anneau de réglage
    4 mm

Détails

  • Précision
    4 μm
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Mesure maximale
    0.16 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.12 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    1
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3127-4 TROIS POINTS ÉLECTRONIQUES À L’INTÉRIEUR