Motion
3281-25A

INSIZE USA
3281-25A

3281-25A
N° D’ARTICLE MI04658775
N° MFR3281-25A
Prix392.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3281-25A

3281-25A
N° D’ARTICLE MI04658775
N° MFR3281-25A
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
Prix392.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    26 mm

Détails

  • Précision
    8 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Angle maximum inclus
    60 °
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Angle minimum inclus
    0 °
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Filetage des vis

Aperçu

Description du fabricant
MESURE DU 3281-25A E MICROMÈTRE À VIS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif