Motion
3238-25

INSIZE USA
3238-25

3238-25
N° D’ARTICLE MI04658872
N° MFR3238-25
Prix631.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3238-25

3238-25
N° D’ARTICLE MI04658872
N° MFR3238-25
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
Prix631.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    12.5 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    25 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Type d’étrier

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE TYPE ÉTRIER 3238-25 0-25MM