Motion
1118-150B

INSIZE USA
1118-150B

1118-150B
N° D’ARTICLE MI04659085
N° MFR1118-150B
Prix360.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
1118-150B

1118-150B
N° D’ARTICLE MI04659085
N° MFR1118-150B
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
Prix360.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur intérieure de la mâchoire
    21 mm
  • Profondeur de la mâchoire extérieure
    40 mm
  • Longueur totale
    236 mm
  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm
  • Largeur de la balance
    16 mm

Détails

  • Précision
    ±0.03 mm
  • Type de batterie
    CR2032
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Batterie de secours
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 6 po, 0 à 150 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT D’ÉTRIER ÉLECTRONIQUE 1118-150B