Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la lame6.5 mm
- Épaisseur de la lame0.75 mm
- Diamètre de la tête18 mm
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge44.5 mm
Détails
- Précision±4 μm
- Type d’enclumeLame
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale2 po, 50 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure minimale1 po, 25 mm
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeLame
- CUP_NON6928640327674