Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge150 mm
- Longueur maximale de la tige d’extension150 mm
- Résolution0.001 mm
Détails
- Précision5 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendBatterie de secours
- Mesure maximale175 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale150 mm
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses0
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 54