Motion
3241-100

INSIZE USA
3241-100

3241-100
N° D’ARTICLE MI04659833
N° MFR3241-100
Prix453.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3241-100

3241-100
N° D’ARTICLE MI04659833
N° MFR3241-100
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
Prix453.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    101.5 mm
  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tige
    4.5 mm

Détails

  • Précision
    ±3 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    100 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Nombre de tiges
    4
  • Type de tige
    Non rotatif
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet, réglable à zéro
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE DE PROFONDEUR 3241-100 À TRAVERS LES TIGES W

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté