Motion
3222-63

INSIZE USA
3222-63

Micromètre interne, plage : 50mm à 63mm, mécanique, zéro réglage, graduation : 0.01mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04660011
N° MFR3222-63
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3222-63

Micromètre interne, plage : 50mm à 63mm, mécanique, zéro réglage, graduation : 0.01mm, carbure
N° D’ARTICLE MI04660011
N° MFR3222-63
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Voyage
    13 mm

Détails

  • Précision
    4.26 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    63 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    50 mm
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Zéro-réglable
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE INTERNE DE 3222-63 FOURNI AVEC