Motion
3222-6
3222-6
N° D’ARTICLE MI04660116
N° MFR3222-6
Prix450.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3222-6
N° D’ARTICLE MI04660116
N° MFR3222-6
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
Prix450.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Longueur maximale de la tige d’extension
    2 po
  • Diamètre de la tige
    0.61 po

Détails

  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    2 po
  • Nombre de points de contact
    0
  • Nombre de tiges d’extension
    3
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Zéro-réglable
  • Cote de résistance à l’eau
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE INTERNE 3222-6 FOURNI AVEC S