Motion
4605-202

INSIZE USA
4605-202

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 300 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI04660488
N° MFR4605-202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4605-202

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 300 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI04660488
N° MFR4605-202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    300 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 1 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    20

Aperçu

Description du fabricant
4605-202 LONG CALIBRE MÉTRIQUE LONG LONGUEUR 30