Motion
3506-1000E

INSIZE USA
3506-1000E

3506-1000E
N° D’ARTICLE MI04660521
N° MFR3506-1000E
Price$3,641.68/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3506-1000E

3506-1000E
N° D’ARTICLE MI04660521
N° MFR3506-1000E
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
Price$3,641.68/each

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.00005 po, 0.001 mm
  • Profondeur de la gorge
    576 mm

Details

  • Précision
    ±17 μm
  • Type de batterie
    LR44, SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    40 po, 1000 mm
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    36 po, 900 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTERNE ÉLECTRONIQUE 3506-1000E