Motion
4706-1100

INSIZE USA
4706-1100

4706-1100
N° D’ARTICLE MI04660540
N° MFR4706-1100
Prix100.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4706-1100

4706-1100
N° D’ARTICLE MI04660540
N° MFR4706-1100
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
Prix100.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    100 mm
  • Longueur de lame
    100 mm
  • Largeur de lame
    20 mm

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    29 μm, 30 μm
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Ensemble carré
    Ensemble non carré
  • CUP_NON
    6928640318269

Aperçu

Description du fabricant
4706-1100 120 CARRÉ DIN875 GRADE 2 100X