Motion
3294-4
3294-4
N° D’ARTICLE MI04660630
N° MFR3294-4
Prix912.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3294-4
N° D’ARTICLE MI04660630
N° MFR3294-4
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
Prix912.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    0.8 po
  • Diplôme
    0.0001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Disque
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    4 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    3 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Disque
  • CUP_NON
    6928640375514

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À BROCHE NON ROTATIF 3294-4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté