Motion
3127-E028

INSIZE USA
3127-E028

3127-E028
N° D’ARTICLE MI04661464
N° MFR3127-E028
Prix2,261.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3127-E028

3127-E028
N° D’ARTICLE MI04661464
N° MFR3127-E028

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,261.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    0.9 po
  • Diplôme
    0.00005 po

Détails

  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    RS232
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Bague standard
  • Mesure maximale
    0.28 po
  • Type de mesure
    Électronique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0.24 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    1
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Cote de résistance à l’eau
    IP 54

Aperçu

Description du fabricant
3127-E028 TROIS POINTS ÉLECTRONIQUES À L’INTÉRIEUR