Motion
3206-100A

INSIZE USA
3206-100A

3206-100A
N° D’ARTICLE MI04661509
N° MFR3206-100A
Prix640.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3206-100A

3206-100A
N° D’ARTICLE MI04661509
N° MFR3206-100A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix640.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Profondeur de la gorge
    57 mm

Détails

  • Précision
    5 μm
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    100 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 mm
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE EXTÉRIEUR 3206-100A AVEC INTERCHA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon