Motion
3263-06

INSIZE USA
3263-06

3263-06
N° D’ARTICLE MI04661614
N° MFR3263-06
Prix439.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3263-06

3263-06
N° D’ARTICLE MI04661614
N° MFR3263-06
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
Prix439.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    6.5 mm

Détails

  • Type d’enclume
    Sphérique
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    0.6 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Carbure
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Feuille métallique

Aperçu

Description du fabricant
3263-06 MICROMÈTRE EN TÔLE 0-0.6IN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté