Motion
4820-124

INSIZE USA
4820-124

4820-124
N° D’ARTICLE MI04661974
N° MFR4820-124
Prix23.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4820-124

4820-124
N° D’ARTICLE MI04661974
N° MFR4820-124
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
Prix23.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    0.25 à 7 mm
  • Tailles dans l’ensemble
    0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.9 mm, 1 mm, 1.25 mm, 1.5 mm, 1.75 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm

Détails

  • Dispositif de verrouillage
    Dispositif de verrouillage non inclus
  • Nombre de lames
    24
  • Type de fil
    Métrique

Aperçu

Description du fabricant
ALLIAGE D’ACIER DE JAUGE À PAS 4820-124 24PCS ME