Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base2.2 po
- Longueur de la base2.9 po
- Largeur de la base2 po
- Diamètre de serrage3/8 po
- Poignée magnétique220 lb
- Diamètre du poteau0.8 po
- Hauteur du poteau14.2 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige8.7 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- Comprend la baseInclus