Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Taille de l’alésage0.9843 po
- Diamètre max. du dégagement2.0510 po
- Diamètre extérieur1.7720 po
- Taille de la visM6
- Poids0.580 lb
- Largeur33 mm
Détails
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionOxyde noir
- Vis de serrage forgéeM6
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricantMWCL-25-F
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452910707
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm