Motion
0201CTF
Mèche pour machine à vis - 5/16 po, matériau en carbure, 2-33/64 po cannelure, angle de 140 °, longueur totale de 4-41/64 po
N° D’ARTICLE MI04665263
N° MFR0201CTF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis - 5/16 po, matériau en carbure, 2-33/64 po cannelure, angle de 140 °, longueur totale de 4-41/64 po
N° D’ARTICLE MI04665263
N° MFR0201CTF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    5/16 po
  • Longueur de cannelure
    2-33/64 po
  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur totale
    4-41/64 po
  • Diamètre de la tige
    5/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    TiAlN
  • Matériel
    Carbure
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Long
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Perceuse à feuilles
    Feuillets (extrémité unique)
  • Spécification
    DIN 6535 HA
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT 0201CTF 5/16 PAR DREAM DRI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif