Motion
TUZ1208B-20
Tubulure plate résistante à l'usure - Air seulement, 8 mm, DI 0.315 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI04665579
N° MFRTUZ1208B-20
Prix223.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tubulure plate résistante à l'usure - Air seulement, 8 mm, DI 0.315 po, 12 mm, DE 0.472 po, Longueur 20 m, Rayon de courbure min. 35 mm
N° D’ARTICLE MI04665579
N° MFRTUZ1208B-20
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
Prix223.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 m
  • Rayon de courbure minimum
    35 mm
  • Diamètre intérieur du tube
    0.315 po, 8 mm
  • Diamètre extérieur du tube
    0.472 po, 12 mm

Détails

  • Pression d’éclatement
    Consultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    JP
  • Mot-clé de description
    Air seulement
  • Type de liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Température de fonctionnement maximale
    104 °F
  • Température de fonctionnement min.
    32 °F
  • Pression de fonctionnement à température ambiante
    116 psi
  • Résistance physique
    Abrasion
  • Matériau du tube
    Polyuréthane spécial
  • Applications typiques
    Air à usage général, résistance à l’usure

Aperçu

Description du fabricant
TUBULURE NOIRE RÉSISTANTE À L’USURE TUZ1208B-20
  • Température de fonctionnement : -4 ~ +140°F(-20 à 60°C)
  • 5 tailles différentes : tubulures de diamètre extérieur : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
  • Les raccords applicables comprennent : KQ, KJ, KF, KFG et M/MS
  • Les couleurs de la tubulure comprennent : noir, blanc, rouge, bleu, jaune vert
  • Pression de service maximum : 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon