Motion
120HT LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
120HT OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04665621
N° MFR120HT OFFSET LINK
Prix79.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
120HT OFFSET LINK

Maillon de décalage - 120 / 1-1/2 en pas
N° D’ARTICLE MI04665621
N° MFR120HT OFFSET LINK
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
Votre prix79.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    120 / 1-1/2 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.094 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    50
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039184443

Aperçu

Description du fabricant
120HT LIEN OFFSET