Motion
Q2 X 1-5/8

TSUBAKI (UST)
Q2 X 1-5/8

Bague à déconnexion rapide - Bague Q2 , alésage 1.6250 po.
N° D’ARTICLE MI04665817
N° MFRQ2 X 1-5/8
Prix81.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
Q2 X 1-5/8

Bague à déconnexion rapide - Bague Q2 , alésage 1.6250 po.
N° D’ARTICLE MI04665817
N° MFRQ2 X 1-5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix81.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Taille de la bague
    Q2
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    4.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • CUP_NON
    097039990785

Aperçu

Description du fabricant
Q2 1-5/8 BAGUE DE FERMETURE FENDUE