Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur4.260 po
- Largeur totale0.635 po
- Diamètre de l’arbre3.253 po
Détails
- Matériau pour les lèvresFluoro-élastomère
- Numéro CUP du fabricant053893468662
- MatérielFluoro-élastomère
- Type de joint08
- Série100000
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Excellentes capacités de température élevée
- Compatible avec une large gamme de fluides
- Très longue durée de vie.