Motion
6314.C3.J20AA

FAG (SCHAEFFLER)
6314.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04671621
N° MFR6314.C3.J20AA
Prix1,279.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6314.C3.J20AA

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI04671621
N° MFR6314.C3.J20AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,279.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    35 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Détails supplémentaires
    Protection d'isolation élevée : les paliers avec revêtement en oxyde céramique sont dentifiés par le suffixe (J20). La couche d’oxyde de céramique est très dure, résistante à l’usure et possède une bonne conductivité thermique. L’isolant J20AA est appliqué sur la bague extérieure et est deux fois plus épais que le revêtement J20AB . Il offre donc une sécurité supplémentaire même à un courant de fréquence plus élevé.
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6314-J20AA-C3
  • Revêtement de finition
    Céramique
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à gorge profonde présente un alésage de 70 mm, un type ouvert, un diamètre extérieur de 150 mm et une largeur de 35 mm pour une utilisation radiale et à rainures profondes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314.C3.J20AA
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    111000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    68000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    63
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    4012802485455

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE EN CÉRAMIQUE 6314-J20AA-C3