Motion
BHS-11
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 2.9690 po, diamètre de face 2.6560 po, largeur 0.5630 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04674276
N° MFRBHS-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contre-écrou Bearhug - Filetage 2.157-18 , diamètre extérieur 2.9690 po, diamètre de face 2.6560 po, largeur 0.5630 po, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04674276
N° MFRBHS-11

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    17800 lb
  • Visage Diamètre  
    2.6560 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.9690 po
  • Largeur totale
    0.5630 po
  • Filetage Taille  
    2.157-18

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    BHS
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
CONTREBHS-11