Motion
BEO-20 EXTRÉMITÉ ASSM

SEALMASTER
BEO-20 END CAP ASSM

Capuchon ouvert 757986 - 1.2500 po de diamètre compatible, 3.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04674418
N° MFRBEO-20 END CAP ASSM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
BEO-20 END CAP ASSM

Capuchon ouvert 757986 - 1.2500 po de diamètre compatible, 3.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI04674418
N° MFRBEO-20 END CAP ASSM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Vis d'assemblage
    N° 8-32 X 0,31 LG
  • Extérieur Diamètre  
    3.7500 po
  • Largeur totale
    0.7250 po
  • Code de taille
    20
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de pièce jointe
    Boulonné
  • Dessin CAD
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de bout d'îlot
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.90.7000
  • Type de boîtier
    Bride BEO-20 à deux ou quatre boulons
  • Comprend
    (4) Boulon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BEO-20 EXTRÉMITÉ ASSM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461374115
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    BEO
  • Style
    Assemblage du capuchon d’extrémité - Boulonné
  • CUP_NON
    662461374115

Aperçu

Description du fabricant
BEO-20 EXTRÉMITÉ ASSM
  • Capuchon d’extrémité ouvert en acier inoxydable de la série 300 fourni avec joint d’étanchéité FKM pour une protection optimale contre la corrosion
  • Fourni avec des boulons pour faciliter l’installation
  • Trou de drainage pour réduire l’accumulation d’humidité à l’intérieur du bouchon
  • Fourni avec joint d'étanchéité en V en caoutchouc nitrile à installer sur l'extérieur de l'arbre de l'ouverture du capuchon d'extrémité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté