Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur75.11 mm
- Largeur totale7.50 mm
- Diamètre de l’arbre52 mm
Détails
- Matériau pour les lèvresNitrile
- Type de lèvresLèvres multiples avec ressort
- Numéro CUP du fabricant053893471563
- Type de jointLèvres multiples
- Solide/SéparéSolide
Aperçu
- Faible coût
- Bonne capacité à basse température.
- Faible enflure des fluides hydrocarbures.