Motion
UKFC207D1

NTN
UKFC207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04676293
N° MFRUKFC207D1
Prix288.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UKFC207D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - alésage de 30 mm, bride à 4-Bolt, verrouillage de montage sur adaptateur, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI04676293
N° MFRUKFC207D1
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
Prix288.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Poids
    3.5 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359002072
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359002072

Aperçu

Description du fabricant
UKFC207D1 BRG