Motion
24156EMBW33W45A

TIMKEN
24156EMBW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04677489
N° MFR24156EMBW33W45A
Prix48,969.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24156EMBW33W45A

Roulement à rouleaux sphériques - DI 280 mm, DI 460 mm, largeur 180 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04677489
N° MFR24156EMBW33W45A
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
Prix48,969.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    280 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    460 mm
  • Global Largeur  
    180 mm
  • Poids
    258.98 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796191693
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796191693

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX SPHÉRIQUE 24156YMBW33W45A
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans l’anneau extérieur |(W45A) Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation