Motion
24643-7832

GARLOCK KLOZURE
24643-7832

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.250 po, diamètre extérieur de 12.750 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 26E-L , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04678571
N° MFR24643-7832
Prix613.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GARLOCK KLOZURE
24643-7832

Joint d’étanchéité à l’huile - solide, diamètre d’arbre de 11.250 po, diamètre extérieur de 12.750 po, largeur totale de 0.625 po, modèle 26E-L , matériau pour lèvres Mill-Right N
N° D’ARTICLE MI04678571
N° MFR24643-7832
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
Prix613.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.750 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.250 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de conception
    Modèle 26E-L
  • Code d’harmonisation
    4016935020
  • Matériau pour les lèvres
    Usine droite N
  • Type de lèvres
    Externe, lèvres simples
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24643-7832
  • Numéro CUP du fabricant
    71774404169
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Verrou
  • Pression maximale
    7 psi
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    5,000 pi/min
  • Température maximale
    200 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Tolérance au désalignement
    0.015 po à 1,000 pi/min; 0.010 po à 2,000 pi/min; 0.008 po à 5,000 pi/min
  • Type de joint
    Lèvre unique avec ressort
  • Série
    Modèle 26E
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    302SS

Aperçu

Description du fabricant
26X7832 MILL-DROIT N (48713) 11.250" DI
  • La conception en biseau inversé empêche le rebord des lèvres de se renverser
  • D.E. en caoutchouc renforcé
  • Disponible en configurations à lèvre simple et double
  • Idéal pour les applications de service à basse vitesse telles que les roulettes continues.