Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet10 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Hauteur totale114.5 mm
- Poids global41 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
- Poids41 g
Détails
- Rotation du tamponNon rotatif
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc uréthane
- Type de coupelleProfond
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +60 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc uréthane
- Type de tamponStyle profond
- Type d’entrée d’aspirateurFileté