Motion
30L050SDS

BROWNING
30L050SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513066 - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.5510 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04679783
N° MFR30L050SDS
Prix492.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
30L050SDS

Pignon de courroie d’engrenage synchrone 3513066 - pas de 0.3750 po, 30 dents, diamètre extérieur de 3.5510 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI04679783
N° MFR30L050SDS
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
Prix492.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8000 po
  • Diamètre du moyeu
    3.1300 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3300 po
  • Diamètre extérieur
    3.5510 po
  • Longueur totale
    1.7000 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    3.5810 po
  • Poids
    1.13 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    FDS
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30L050SDS
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289349692
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    30
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289349692
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
POULIES DE COURROIE D’ENGRENAGE 30L050SDS QDPULLEYS-500
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.