Spécifications
Dimensions
- Cuisinière d’alésage de coussinet0.5000 po à 1.2500 po
- Taille de la bague1210
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0000 po
- Diamètre extérieur3.5170 po
- Largeur totale1.0000 po
- Diamètre du pas3.2040 po
- Largeur de la dent0.3320 po
- Poids1.16 lb
Détails
- Type de douilleAlésage conique
- Dessin CAD
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Dents durciesDents durcies
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantD50TBA16
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289604715
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Nombre de torons entre2
- Nombre de dents16
- Type de présentationCélibataire
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux écrasés
- CUP_NON662289604715
Aperçu
- Le brunissage offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application de l’industrie Conception compacte Les douilles d’alésage coniques sont disponibles dans des tailles d’alésage populaires de pouces Dents durcies sans frais supplémentaires - Entraîne des tailles allant jusqu’à 30 dents sur chaîne 40 à 160