Motion
103 KD 2  SS350 FB

KOP-FLEX
103 KD 2 SS350 FB

Raccord de disque complet 2287340 - Série KD2, entretoise, alésage fini, 6.5000 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679853
N° MFR103 KD 2 SS350 FB
Prix3,988.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
103 KD 2 SS350 FB

Raccord de disque complet 2287340 - Série KD2, entretoise, alésage fini, 6.5000 po OAL, matériau de moyeu en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04679853
N° MFR103 KD 2 SS350 FB
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
Prix3,988.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    103
  • Distance entre les arbres
    3.500 po
  • Diamètre du moyeu
    2.6200 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0600 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1.88 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    0.5 po
  • Diamètre extérieur
    4.3100 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Poids
    11.65 lb

Détails

  • Gamme d’alésages
    0.5 à 1.88 po
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Dessin CAD
  • Configuration
    2 moyeux standard
  • Type de couplage de disque
    Accouplement de l’entretoise
  • Forme du disque
    Festonné
  • Puissance à 100 tr/min
    4.3 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone
  • Comprend
    2 moyeux standard
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    103 KD 2 SS350 FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384151923
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    452 pi-lb
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    KD2
  • Capacité de couple
    2710 po

Aperçu

Description du fabricant
103 KD 2 SS350 FB
  • Couplage d'entretoise avec section centrale assemblée en usine pour un assemblage facile. Spécialement conçu pour répondre aux spécifications API 610 . Ensembles de disques MT (couple moyen) pour les applications de service moyen. Respectez le solde AGMA Classe 9 hors tablette et peut être équilibré par rapport à la classe AGMA Classe 10 ou 11.