Motion
2 1/2 EB RHUB FB UTILISER MI ARTICLE N° : 14407068

KOP-FLEX
2 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407068

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 2-1/2, 4 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04679878
N° MFR2 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407068
Prix2,153.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
2 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407068

Concentrateur d’accouplement d’engrenage - 2-1/2, 4 po, fini avec rainure de clavette, Flex-Rigid
N° D’ARTICLE MI04679878
N° MFR2 1/2 EB RHUB FB USE MI ITEM#: 14407068
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
Prix2,153.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4 po
  • Code de taille de raccord
    2-1/2
  • Diamètre du moyeu
    5-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/8 x 5/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-29/32 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    8-3/8 po

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Caractéristiques de conception
    Accouplement d’arbre flottant
  • Type de flexion
    Flex-Rigid
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2283224
  • Numéro CUP du fabricant
    662384125375
  • Rpm max.
    7900 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    H
  • Profil de la dent
    Joli
  • Capacité de couple
    56700 po
  • CUP_NON
    662384125375

Aperçu

Description du fabricant
2 1/2 EB RHUB FB