Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord254
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.56 po
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Diamètre maximal de l’alésage3.2500 po
- Taille maximale de l’alésage3.2500 po
- Longueur totale3.0000 po
- Poids17.54
Détails
- Gamme d’alésages1.0000 à 3.2500 po
- Type d’alésageTerminé
- Type de composantConcentrateur standard
- Type de couplageAccouplement de disque
- Matériau du concentrateurAcier au carbone
- Style de lubrificationNon lubrifié
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384860795
- MatérielAcier au carbone
- Système de mesureImpériale
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieKD11
- CUP_NON662384860795
Aperçu
- Moyeu standard réversible pour convenir aux différentes séparations d’arbre d’un accouplement à disque à couplage étroit
- Respecter le solde AGMA de classe 9 hors tablette, peut être équilibré par rapport à AGMA de classe 10 ou 11