Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8750 po
- Longueur totale de l’accouplement4.9375 po
- Code de taille de raccord2
- Diamètre du moyeu2.8750 po
- Longueur jusqu’à Alésage2.4375 po
- Alésage maximal Diamètre2.1250 po
- Alésage min. Diamètre0.0000 po
- Diamètre extérieur7.0000 po
- Longueur totale4.9375 po
- Manchon extérieur Diamètre7.0000 po
- Poids29.38 lb
Détails
- Type de boulonExposé
- Type d’alésageTerminé
- Type de flexionPleine flexibilité
- Puissance à 100 tr/min50 hp
- Matériau du concentrateurAcier au carbone moyen
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2F EB FF FB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662384011296
- Rpm max.9300 tr/min
- Couple de crête63000 po
- Type de produitAccouplements d’engrenage complets
- SérieRAPIDE
- Matériau du manchonAcier au carbone
- Type de manchonBride
- Profil de la dentDent à moyeu à face droite Involute
- Capacité de couple31500 po
Aperçu
- Joint d’étanchéité d’extrémité entièrement métallique pour une durée de vie maximale. La norme de l’industrie depuis plus de 75 ans. Fournit une capacité de lubrifiant 300 % supérieure à celle des raccords de type joint torique. Une plus grande capacité de lubrifiant permet des périodes plus longues entre les lubrifications programmées et une durée de vie plus longue. La conception à dents droites améliore la distribution de la charge, réduit les contraintes et prolonge la durée de vie des dents d’engrenage.