Motion
3 1/2H SB FF FB

KOP-FLEX
3 1/2H SB FF FB

2275154 Accouplement d’engrenage complet - Cplg taille 3-1/2, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Full Flex, 11.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI04679917
N° MFR3 1/2H SB FF FB
Prix7,780.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KOP-FLEX
3 1/2H SB FF FB

2275154 Accouplement d’engrenage complet - Cplg taille 3-1/2, fini avec rainure de clavette, boulon blindé, Full Flex, 11.0000 po DE
N° D’ARTICLE MI04679917
N° MFR3 1/2H SB FF FB
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
Prix7,780.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    9.2813 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    7.6875 po
  • Code de taille de raccord
    3-1/2
  • Diamètre du moyeu
    6-1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    7/8 x 7/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.1875 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1.5 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    4.5000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.6875 po
  • Diamètre extérieur
    11.0000 po
  • Longueur totale
    7.6875 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.0000 po
  • Poids
    124.06 lb

Détails

  • Type de boulon
    Couvert
  • Type d’alésage
    Terminé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Puissance à 100 tr/min
    235 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier au carbone moyen
  • Comprend
    Joint d’étanchéité
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3 1/2H SB FF FB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662384146554
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +190 °F
  • Couple de crête
    296000 po
  • Caractéristiques de performance
    Trou de lubrification
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets
  • Série
    H
  • Matériau du manchon
    Acier au carbone
  • Type de manchon
    Bride
  • Profil de la dent
    Dents à bouts droits et à bouts encombrants
  • Capacité de couple
    148000 po

Aperçu

Description du fabricant
3 1/2H SB FF FB
  • Grande capacité d'alésage avec joint torique. La conception d’accouplement d’engrenage la plus économique. Dents faciales courbées (tailles 1 à 7) pour une capacité de désalignement statique allant jusqu’à 1.5 degrés. Les manchons d'accouplement de série H seront boulonnés à tous les accouplements concurrents de tailles 1 à 7 pour l'interchangeabilité dans les moitiés flexibles. Trous de boulon de bride percés avec précision avec des boulons spéciaux de type 5 pour un raccordement de bride pilote durable.